FANDIS SPA - FAD027403.00001 SSC-12A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 180 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768122190
Codice prodotto
FAD027403.00001
Cod. produttore
027403.00001
Produttore
FAD
Altezza:
60 mm
Larghezza:
180 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
Profondità:
250 mm
FANDIS MODELLO SSC-12A CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO VENTILATORE PER ARMADI