FANDIS SPA - FAD012469.00001 FLL-120565U-S LAMPADA A LED 115V A.C. SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449079112161
Codice prodotto
FAD012469.00001
Cod. produttore
012469.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada a LED con interruttore ON/OFF o sensore PIR di movimento. Possibilità di fissaggio standard a viti o, in alternativa, magnetico (codice coppia magneti FLL-2MA).


