FAIT SRL - FITCVU/SCR CONVERTITORE UNIVERSALE SCR 4+1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Con custodia di protezione - sì
Numero di uscite - 1
Con ingresso segnale terrestre - no
Ingresso / Attacco - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8055323842792
Codice prodotto
FITCVU/SCR
Cod. produttore
CVU/SCR
Produttore
FIT
Modello
Singolo
Con custodia di protezione
sì
Numero di uscite
1
Con ingresso segnale terrestre
no
Ingresso / Attacco
Altri
I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno - A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR