FACAL SRL - FAFE6/N SCALA EURODOMUS NORMAL 6 GRADINI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 6
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406002550
Codice prodotto
FAFE6/N
Cod. produttore
E6/N
Produttore
FAF
Modello
Scala snodabile
Materiale
Alluminio
Numero di pioli
6
Numero di elementi
2
Carico ammissibile
150 kg
Con piattaforma
sì
Altezza piattaforma
1.28 mm
Con ruote
no
EURODOMUS NORMAL scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.