pagina iniziale

FAAC SPA - FAA785103 XP20B D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M BUS - 785103

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA785103 XP20B D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195012385

Codice prodotto

FAA785103

Cod. produttore

785103

Produttore

FAA

XP20B D fotocellula orientabile BUS. Dimensioni estremamente compatte: 41 x 130 x 42 mm. Possibilità di entrata cavi sia dal retro che dalla parte inferiore del contenitore (16 mm). Le fotocellule XP 20 D, sia installate a parete che su colonnetta di supporto, consentono una regolazione meccanica del raggio sull’asse orizzontale di 180° (-90° +90°) e dispongono di un autoallineamento ottico verticale particolarmente utile quando la zona da proteggere non si trovi perfettamente in piano. La fotocellula è alloggiata su un supporto rotante dotato di lente ad alte prestazioni progettata per ottimizzare l’efficienza del raggio in qualunque direzione. Il supporto rotante viene bloccato nella posizione desiderata grazie ad un resistente blocco rotazione ad innesto (all’occorrenza rimovibile con un cacciavite). Dispositivo di tipo D (EN 12453). Le fotocellule orientabili XP 20 D sono composte da un trasmettitore ed un ricevitore a raggi infrarossi modulati con portata fino a 20 m. L’oscuramento del fascio luminoso provoca il cambiamento di. stato del ricevitore. XP20 D sono dotate di guarnizione costampata sul contenitore, non c’è rischio che venga rimossa o montata erroneamente per garantire il grado di protezione IP54.