FAAC SPA - FAA109885 MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. - 109885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso max. del cancello - 3500 kg
Tensione di alimentazione AC - 400 V
Con comando del motore - sì
Con interruttore a chiave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003413
Codice prodotto
FAA109885
Cod. produttore
109885
Produttore
FAA
Peso max. del cancello:
3500 kg
Tensione di alimentazione AC:
400 V
Con comando del motore:
sì
Con interruttore a chiave:
sì
884 MC 3PH: Motoriduttore 400V per cancelli socrrevoli ad uso industriale. Peso max anta: 3.500 Kg. Frequenza d'utilizzo: 50 - 100%. 884 MC 3PH comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con apparecchiatura elettronica 884T, lamierini di finecorsa, chiave di sblocco. 884 MC 3PH: si caratterizza per: una frizione bidisco a bagno d’olio, un dispositivo di frenatura: spazi ridotti di arresto e garantita la tenuta in chiusura del cancello, un cofano in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura in poliestere.