pagina iniziale

FAAC SPA - FAA109550 MOTORIDUTTORE 541 V 3PH - 109550

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA109550 MOTORIDUTTORE 541 V 3PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003307

Codice prodotto

FAA109550

Cod. produttore

109550

Produttore

FAA

Tensione nominale:

400 V

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

no

Motoriduttore 400V per porte sezionali industriali. Installazione diretta sull’albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena. Motoriduttore irreversibile. Ideale per utilizzo“a logiche automatiche/semiautomatiche” con apparecchiatura “remota”.