pagina iniziale

FAAC SPA - FAA105918 DELTA3 KIT 230V PERFECT - 105918

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA105918 DELTA3 KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso max. del cancello - 900 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Frequenza del radioricevitore - 433.92 MHz

  • Con trasmettitore manuale -

  • Con radioricevitore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002935

Codice prodotto

FAA105918

Cod. produttore

105918

Produttore

FAA

Peso max. del cancello:

900 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Frequenza del radioricevitore:

433.92 MHz

Con trasmettitore manuale:

Con radioricevitore:

DELTA3 KIT 230V PERFECT: Motoriduttore elettromeccanico 230V 741E Z16 SAFE in Kit per cancelli scorrevoli ad uso residenziale . Peso max anta: 900 Kg. Velocità max: 12 m/min. Frequenza d'utilizzo: 40%. Il kit contiene un motoriduttore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica 740D, encoder per sicurezza antischiacciamento, pignone per cremagliera, due chiavi di sblocco, piastra di fondazione, magnetici di finecorsa, una ricevente 433Mhz, due trasmittenti XT4 433Mhz, una coppia di fotocellule, unlettore TAG XTR B, 3 tag di prossimità e un lampeggiante XLED. 741 si caratterizza per: una programmazione semplificata grazie al display e alla scheda precablata e girevole, finecorsa magnetico, encoder incorporato per inversione su ostacolo e gestione precisa dell’apertura e del rallentamento. I Perfect Kit sono equipaggiati con un lettore attivo per il riconoscimento di TAG di prossimità: miglior design, maggiore sicurezza, più praticità. I radiocomandi inclusi sono muniti di ben 4 canali associabili a più funzioni, dalla gestione degli accessi, all’attivazione dell’antifurto. Tutto in una mano. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.