EATON INDUSTRIES - Z-SCH230/40-40 CONTATTORE 230V 40A 4NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente d’esercizio nominale - 40 A
tipo di tensione d’esercizio - AC
numero di contatti di chiusura - 4
numero di contatti di riposo - 0
tensione d’esercizio nominale - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082488529
Codice prodotto
KM248852
Cod. produttore
248852
Produttore
EAO248852
corrente d’esercizio nominale:
40 A
tipo di tensione d’esercizio:
AC
numero di contatti di chiusura:
4
numero di contatti di riposo:
0
tensione d’esercizio nominale:
440 V
tensione di azionamento nominale:
195.5÷253 V
cursore per commutazione manuale:
No
tipo di tensione di azionamento:
AC
carico max. lampada a incandescenza:
5520 W
dispositivi supplementari possibili:
Sì
Senza ronzio:
No
Numero moduli DIN:
3
carico max. della lampada fluorescente:
2610 VA
profondità di incasso:
60 mm
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
5336 VA
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2088 VA
con funzione giorno/notte:
No
grado di protezione (IP):
IP40



