FAAC S.P.A. - FAA109776 MOTORIDUTTORE 746 ER Z16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 600 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - sì
Con comando di sblocco a chiave - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003345
Codice prodotto
FAA109776
Cod. produttore
109776
Produttore
FAA
Peso massimo del cancello
600 kg
Tensione di alimentazione AC
230 V
Con unità di controllo motore
sì
Con comando di sblocco a chiave
sì
Motoriduttore per cancelli scorrevoli con pignone Z16 per applicazione a cremagliera.• Massima sicurezza antischiacciamento grazie all’abbinamento della frizione bidisco a bagno d’olio al dispositivo elettronico ad encoder • L’irreversibilità del motoriduttore evita l’installazione di elettroserrature • Dispositivo di sblocco a leva protetto da chiave • Finecorsa magnetico, installazione semplificata dei magneti di finecorsa • Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente • Scheda elettronica, protetta da carter, a programmazione semplificata con display.