pagina iniziale

EXCEL - EXL200-570-06 BUSSOLA SC SIMPLEX MULTIMODE BEIGE 6 - 200-570-06

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Colore - Beige

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540527338

Codice prodotto

EXL200-570-06

Cod. produttore

200-570-06

Produttore

EXL

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Adattatore Excel Enbeam SC Simplex Multimodale Avorio (Confezione da 6)