pagina iniziale

EXCEL - EXL100-076-1000-ECA CAVO CAT.6 F/UTP AWG24 LS0H ECA 1000M VI - 100-076-1000-ECA

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Dimensioni AWG - 23

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Numero di elementi del trefolo - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5055540572277

Codice prodotto

EXL100-076-1000-ECA

Cod. produttore

100-076-1000-ECA

Produttore

EXL

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

23

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...60 °C

Categoria:

6

Valore NPV:

72 %

Cavo Excel Categoria 6 F/UTP Eca LSOH Bobina 1000m Violetto