pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKNRSLS0834RMWW MODULO DI SEGNALAZIONE PER SISTEMA CHIAM - NRSLS0834RMWW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKNRSLS0834RMWW MODULO DI SEGNALAZIONE PER SISTEMA CHIAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lampada da camera/cicalino

  • Colore - weiß

  • Codice RAL (simile) - 9016

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Serie LS

EAN

4011377055438

Codice prodotto

UEKNRSLS0834RMWW

Cod. produttore

NRSLS0834RMWW

Produttore

UEK

Tipologia:

Lampada da camera/cicalino

Colore:

weiß

Codice RAL (simile):

9016

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale DC:

24...24 V

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

17 mm

(fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) senza placca Il modulo di segnalazione può essere installato, ad esempio, esternamente accanto alla porta del WC o alla porta del corridoio. In questo caso, la chiamata d’emergenza è indicata visivamente daun LED rosso e acusticamente da un cicalino. Entrambi i segnali possono essere impostati a scelta come luce continua/suono continuo o luce lampeggiante/suono a impulsi. Una telesegnalazione è possibile mediante un contatto relè libero da potenziale (24 V / 2 A).