pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS995SW COPRITASTI PER DOPPI INTERRUTTORI, DOPPI - LS995SW

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS995SW COPRITASTI PER DOPPI INTERRUTTORI, DOPPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011377866607

Codice prodotto

UEKLS995SW

Cod. produttore

LS995SW

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Copritasto, nero per doppio interruttore n. art.: 505 U, 505-20 U per doppio deviatore n. art.: 509 U, 509-20 U per doppio pulsante n. art.: 535 U, 539 U per pulsante multiplo n. art.: 532-4U (non modelli in metallo) in combinazione con pulsante multiplo non è possibile IP44 Materiale: duroplast Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm