pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990NAGL COPRITASTO CON MASCHERINA TRASPARENTE PE - LS990NAGL

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990NAGL COPRITASTO CON MASCHERINA TRASPARENTE PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Campo di testo

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011377129702

Codice prodotto

UEKLS990NAGL

Cod. produttore

LS990NAGL

Produttore

UEK

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Campo di testo

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

farblos

Con campo per dicitura:

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U per diciture a piacere o elementi decorativi