EURO UNITECH ELEKT - UEKLS504TSASWM COPRITASTI PER SENSORE 4 CANALI F50, NER - LS504TSASWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011377185739
Codice prodotto
UEKLS504TSASWM
Cod. produttore
LS504TSASWM
Produttore
UEK
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
schwarz
Codice RAL (simile):
9005
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP2X
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm


