pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS503TSASWM COPRITASTI PER SENS. 3 CANALI, F50 - LS503TSASWM

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS503TSASWM COPRITASTI PER SENS. 3 CANALI, F50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in tre parti

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Altro

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011377185715

Codice prodotto

UEKLS503TSASWM

Cod. produttore

LS503TSASWM

Produttore

UEK

Tipologia:

Tasto in tre parti

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Altro

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

schwarz

Codice RAL (simile):

9005

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 3 canali n. art.: LS 5073 TSM, LS 5293 1ST, LS 5093 TSEM, LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, SI TM LS 5073, SI TM LS 5093