pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEKFFNTC SENSOREADISTANZAPERCRONOTERMOSTATO(PEZ - FFNTC

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEKFFNTC SENSOREADISTANZAPERCRONOTERMOSTATO(PEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377206977

Codice prodotto

UEKFFNTC

Cod. produttore

FFNTC

Produttore

UEK

per inserto termostato ambiente n. art.: 1790 RTR, TR D .. 1790 .. Pezzo di ricambio per termostato per riscaldamento a pavimento n. art.: FTR 231 Il cavo può essere prolungato con un cavo a doppio conduttore e con sezione da 1,5 mm2, adatto alla tensione di rete. In caso di posa nelle canaline o nelle vicinanze di linee di potenza deve essere utilizzato un cavo schermato. Adatto anche come sensore di temperatura esterno per i seguenti apparecchi KNX, n. art.: .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., .. 5292 D 1ST, .. 5294 D 1ST, 23066 REGHE, 23001 1S U, 23002 1S U, 39001 1S U, .. 459 D 1S .., 4000.. 1S E