EURO UNITECH ELEKT - UEKA1521KIKLMO PRESASCHUKOR16A250V CONCOPERCHIOAC - A1521KIKLMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Conduttore neutro a connessione - no
Contatto di protezione - Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (tondo) - 2
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Serie A
EAN
4011377141629
Codice prodotto
UEKA1521KIKLMO
Cod. produttore
A1521KIKLMO
Produttore
UEK
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Conduttore neutro a connessione:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Direzione di montaggio:
Verticale
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
0
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:
0 A
Numero di prese:
1
prese isolate da fase:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
sì
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
sonstige
Colore metallizzato:
sì
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Numero di passaggi:
1
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44
Larghezza dell'apparecchio:
55 mm
Altezza dell'apparecchio:
55 mm
Profondità dell'apparecchio:
29.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


