EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520-15CAWW PRESASCHUKOR16A250V CON2CONNETTORI - A1520-15CAWW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Conduttore neutro a connessione - no
Contatto di protezione - Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (tondo) - 2
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Serie AS/A
EAN
4011377184329
Codice prodotto
UEKA1520-15CAWW
Cod. produttore
A1520-15CAWW
Produttore
UEK
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Conduttore neutro a connessione:
no
Contatto di protezione:
Morsetti di messa a terra
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Direzione di montaggio:
Verticale
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentatore USB:
3 A
Numero di prese:
1
prese isolate da fase:
no
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
sì
Numero di passaggi:
1
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
55 mm
Altezza dell'apparecchio:
55 mm
Profondità dell'apparecchio:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
57 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no