EURO UNITECH ELEKT - UEK8471.01LEDW PULSANTE BA - SENZA POSIZIONE CENTRALE N - 8471.01LEDW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - no
sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011377086579
Codice prodotto
UEK8471.01LEDW
Cod. produttore
8471.01LEDW
Produttore
UEK
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
no
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Compatibile con Casambi:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di punti di azionamento:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Grado di protezione (IP):
IP2X
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


