EURO UNITECH ELEKT - UEK230021SU ATTUATORE DI COMMUTAZIONE KNX 2 CANALI, - 230021SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011377194847
Codice prodotto
UEK230021SU
Cod. produttore
230021SU
Produttore
UEK
famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita binaria, 2 canali Uso conforme Commutazione di carichi elettrici tramite contatti relè con potenziale di riferimento comune Azionamento di veneziane, tapparelle e tende da sole a comando elettrico Lettura degli stati di commutazione degli interruttori o tasti di installazione e modifica di contatti liberi da potenziale sugli ingressi 1...3 Elaborazione del segnale dei sensori di condensa (n. art. BTS 01) e dei sensori di allagamento (n. art. LES 01) sugli ingressi 1...3 Rilevamento dei valori di temperatura tramite sonda di temperatura NTC sull’ingresso 3 (n. art. FF NTC) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Uscitacomandabile tramite telegrammi KNX o ingressi per derivazioni Tre interfacce pulsanti per il collegamento di contatti liberi da potenziale o sensori di allagamento. All'ingresso 3 è possibile collegare un sensore di temperatura NTC. Alimentazione tramite KNX, nessuna tensione di alimentazione aggiuntiva necessaria Compatibile con KNX Data Secure a partire ETS 5.7.3 Può essere aggiornato con la ETS Service App Caratteristiche della modalità interruttore Funzionamento contatto NC e contatto NA Funzione di feedback Operazione logica e guida forzata Funzione di azionamento centrale con feedback cumulativo Funzioni temporizzate: ritardo attivazione/disattivazione, interruttore luce scale con avviso di spegnimento Funzione scenario Contatore delle ore di funzionamento Caratteristiche della modalità veneziane Adeguamento per motori 110 ... 230 V AC Modalità di funzionamento: ‘Veneziana’, ‘Tapparella’, ‘Bocchetta di ventilazione/lucernario’ Posizione tenda a comando diretto Posizione lamelle a comando diretto Feed back stato di moto, posizione tenda e posizione lamelle Posizione forzata per comando sovraordinato Funzione di sicurezza: allarme pioggia, allarme gelo, 3 allarmi vento indipendenti Funzione protezione sole con comando riscaldamento / raffreddamento Funzione di blocco (protezione di blocco) Proprietà dell'ingresso per derivazioni Funzioni di comando commutazione, regolazione luminosità (incl. reg. temperatura dei colori), veneziana, trasmettitore di valore (1 byte, 2 byte, 3 byte e 6 byte incl. valori predefiniti per RGBW e temperatura dei colori), attivazione scenari ecc. Funzione di blocco Tempo di soppressione regolabile Funzioni logiche Porte logiche Conversione di dati Elementi di blocco Comparatore Interruttore di valore limite


