pagina iniziale

EURO UNITECH ELEKT - UEK2204.01REGA ATTUATORE ANALOGICO KNX, 4 USCITE, PER M - 2204.01REGA

EURO UNITECH ELEKT
copiacopia
EURO UNITECH ELEKT - UEK2204.01REGA ATTUATORE ANALOGICO KNX, 4 USCITE, PER M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • sistema bus KNX Secure - no

  • sistema bus KNX Secure-RF (radio) - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011377999770

Codice prodotto

UEK2204.01REGA

Cod. produttore

2204.01REGA

Produttore

UEK

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Numero moduli DIN:

4

Tipologia:

Modulo base

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Numero di uscite:

4

per montaggio su guida DIN, 4 UM famiglia prodotti ETS: uscita tipo di prodotto: uscita analogica, 4 canali Per il funzionamento dell’uscita analogica è necessario l’alimentatore n. art.: WSSV 10. Funzione L'uscita analogica KNX dispone di 4 uscite analogiche e converte i telegrammi KNX (1 byte- e 2 byte-) in segnali di uscita analogici. Questi segnali di uscita analogici consentono agli attuatori della tecnologia di riscaldamento, condizionamento e ventilazione di regolare le loro variabili di uscita in base alle informazioni del bus e di partecipare ai processi di controllo. Le uscite sono parametrizzate dal software per i segnali di tensione e corrente.Segnali di tensione: 0 ... 1 V, 0 ... 10 VSegnali di corrente: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA Le uscite di tensione sono monitorate per rilevare eventuali cortocircuiti. Lo stato iniziale è indicato dai LED di stato. Il numero di uscite analogiche può essere aumentato da 4 a 8 con l'ausilio del modulo d'espansione per uscita analogica a 4 ingressi (n. art. 2204.01 REGAM). Il collegamento avviene tramite una spina di sistema. Le variabili di uscita possono essere alimentate forzatamente. Le uscite non necessarie possono essere disattivate. Attuatori analogici collegabili Non collegare alle uscite ECG o trasformatori elettronici con ingresso di controllo a 1 ... 10 V! Non collegare tensioni esterne alle uscite. I componenti collegati devono garantire la separazione di protezione da altre tensioni. Le uscite di corrente possono essere caricatecon max. 500 Ω. Le uscite di tensione devono essere caricate con minimo 1 kΩ. I terminali GND delle uscite K1 ... K4 sono collegati internamente. Se un'uscita di tensione tra K1 ... K4 e GND è in cortocircuito, la relativa uscita viene disattivata.