pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROTCXG16 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 16 - TCXG16

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROTCXG16 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Con manicotto - no

  • A parete -

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389171789

Codice prodotto

UROTCXG16

Cod. produttore

TCXG16

Produttore

URO

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con manicotto:

no

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Diametro interno:

16 mm

Diametro esterno:

20.7 mm

Temperatura d'esercizio:

5...70 °C

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.