pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP99920 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR20-NW1 - P99920

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP99920 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR20-NW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 40...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051166246605

Codice prodotto

UROP99920

Cod. produttore

P99920

Produttore

URO

Diametro nominale:

12 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

40...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Senza filettatura

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Numero di ingressi:

2

Con collegamento di terra:

no

Raccordi di giunzione per tubo metal rigido TZR e guaina nylon flessibile rivestito con calza d’acciaio zincato o inox. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in ottone , garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25° a +150° C . Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt