pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP93532 RAC MF PA6 90 IP69 29 M32 - P93532

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP93532 RAC MF PA6 90 IP69 29 M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8051166244083

Codice prodotto

UROP93532

Cod. produttore

P93532

Produttore

URO

Diametro nominale:

29 mm

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Elastomero termoplastico (TPE)

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Diametro esterno più grande:

48.2 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-50...120 °C

Il nuovo raccordo monopezzo 90° maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modificato e privo di alogeni, è autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggiultravioletti, può essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia grosso. Ilsuo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un significativo risparmio di tempo in fase di installazione.