EURO 2000 SPA - UROP83311 RACC. PRESS. MF PA66 NW12 PG11 NERO - P83311
.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA575865836E82AFC29E&ts=1775860528835)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8056389175633
Codice prodotto
UROP83311
Cod. produttore
P83311
Produttore
URO
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Altro
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Elastomero termoplastico (TPE)
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
28.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no
Temperatura di impiego:
-50...120 °C