pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP63110 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW10 - P63110

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP63110 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 10...10 mm

  • Chiuso - no

  • Adatto per tubi protettivi -

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8055277872555

Codice prodotto

UROP63110

Cod. produttore

P63110

Produttore

URO

Adatto per diametro tubo:

10...10 mm

Chiuso:

no

Adatto per tubi protettivi:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Allineabile:

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Nero

Collari fi ssatubi monopezzo realizzati in poliammide 6. Facilitano la corretta applicazione a un dispositivo e scorrimento dei cavi protetti dalle relative guaine apribili. Il fi ssaggio tramite l’ausilio della vite centrale permette un facile montaggiodel fissatubo in alloggiamenti o superfi ci. Fessure aggiuntive da entrambi i lati della staffa permettono l’applicazione di una fascetta al fine di migliorare la tenuta di fissaggio delle guaine apribili, se necessario.