pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROP20329B FASCIA PER TUBO NYLON 29M6B - P20329B

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROP20329B FASCIA PER TUBO NYLON 29M6B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 29...29 mm

  • Chiuso - no

  • Adatto per tubi protettivi -

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8054154290369

Codice prodotto

UROP20329B

Cod. produttore

P20329B

Produttore

URO

Adatto per diametro tubo:

29...29 mm

Chiuso:

no

Adatto per tubi protettivi:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Allineabile:

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Nero

PA FIC e' un morsetto per tubi corrugati con doppio capocorda che puo' essere utilizzato per fissare i nostri tubi corrugati con profili fini e grossi nelle dimensioni NW23 - NW95. La nervatura interna si adatta perfettamente con il tubo corrugato e offre un fissaggio ottimale in direzione assiale. Le parti realizzate in poliammide 6 appositamente modificato sono ignifughe e anti corrosione.