pagina iniziale

EURO 2000 SPA - UROEU04 CASSETTE EU PRE-FORATE - EU04

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - UROEU04 CASSETTE EU PRE-FORATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno -

  • Montaggio sott'acqua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056389249747

Codice prodotto

UROEU04

Cod. produttore

EU04

Produttore

URO

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

84 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione in alluminio pressofuso UNI 5069 con vite di messa a terra interna. Il coperchio di ispezione con bordo paraspruzzo, completo di guarnizione, assicura un grado di protezione IP65 e temperature d’impiego -40°C +100°C. Vengono fornite preforate per fi letti GAS - PG - ISO da definirsi in sede d’ordine, come sotto esposto, corredate di ghiere fi lettate e guarnizioni di tenuta.