pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 235ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 235 - DMC 235ABT

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC 235ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Raggio di curvatura statico - 150 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981843

Codice prodotto

URODMC 235ABT

Cod. produttore

DMC 235ABT

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

34.5 mm

Raggio di curvatura statico:

150 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

34.5 mm

Diametro esterno:

43 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Spessore della parete:

4.25 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Peso:

0.968 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi per protezione cavi elettricI.