pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 227EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 227 - DMC 227EMP

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC 227EMP TUBO FLESS.BRONZO  PVC LISCIO (EMP) 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 26.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Diametro esterno - 33 mm

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Spessore della parete - 3.25 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8056389248269

Codice prodotto

URODMC 227EMP

Cod. produttore

DMC 227EMP

Produttore

URO

Diametro nominale:

26.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Diametro esterno:

33 mm

Diametro interno:

26.5 mm

Spessore della parete:

3.25 mm

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC, resistente all'olio

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

120 mm

Peso:

0.685 kg/m

Colore:

Grigio

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi per protezione cavi elettrici.