EURO 2000 SPA - URODMC 216ABTX TUBO FLESS.MET.RIV.FORPRENE ABT 216 - DMC 216ABTX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15.5 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Diametro esterno - 21.5 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
30 M
EAN
8056389248061
Codice prodotto
URODMC 216ABTX
Cod. produttore
DMC 216ABTX
Produttore
URO
Diametro nominale:
15.5 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Diametro esterno:
21.5 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Spessore della parete:
3 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
Altro
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-55...145 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
70 mm
Peso:
0.355 kg/m
Colore:
Nero
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Con omologazione secondo UL:
no


