pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URODMC 216ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 216 - DMC 216ABT

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URODMC 216ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT  216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.5 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Diametro esterno - 21.5 mm

  • Diametro interno - 15.5 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8055186981812

Codice prodotto

URODMC 216ABT

Cod. produttore

DMC 216ABT

Produttore

URO

Diametro nominale:

15.5 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Diametro esterno:

21.5 mm

Diametro interno:

15.5 mm

Spessore della parete:

3 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Guarnizione:

Senza guarnizione

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza a trazione:

1000 N

Raggio di curvatura statico:

70 mm

Peso:

0.361 kg/m

Colore:

Grigio

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Impiego in zona antideflagrante:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi per protezione cavi elettricI.