pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO81003 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 11 -10 - 81003

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO81003 RACCORDO IN PVC MF-MG  PG 11 -10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 50 PZ

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del raccordo a vite:

PVC

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Lunghezza totale:

46.5 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Raccordi in PVC universali per i nostri tubi serie GFP, GFPP, GFPPXS. Sono classificati secondo le norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67. Il bloccaggio del raccordo sul tubo avviene col serraggio del dado che avvitandolo deforma i settori elastici interni sul tubo stesso, garantendo un’ottima tenuta meccanica. La caratteristica di questo raccordo e' di poter essere utilizzato sia in condizione di filetto fisso che girevole a seconda delle necessita'. Puo' essere fornitocon filetti: GAS ISO 228 - PG DIN 40430 - METRICO ISO 965.