EURO 2000 SPA - URO80012N RACCORDO RCX MG NERO GAS 2 -50 - 80012N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8056389246432
Codice prodotto
URO80012N
Cod. produttore
80012N
Produttore
URO
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del raccordo a vite:
PVC
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
50 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Temperatura di impiego:
5...70 °C


