pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO51220 PRESSACAVO AM PR AV 07-8,5 PG 7 - 51220

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO51220 PRESSACAVO AM PR AV 07-8,5    PG 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8056389241536

Codice prodotto

URO51220

Cod. produttore

51220

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

22 mm

Misura angolare dell'esagono:

20 mm

Per diametro cavo:

5...8 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Altro

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo con filetto maschio fi sso ad angolo variabile a bloccaggio meccanico che garantisce un’ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego. L’angolo variabile e' un nostro BREVETTO DI INVENZIONE EURO 2000 DEPOSITATO N.MI2004A000698, utilizzabile ovunque si presenti un passaggio obbligato dei cavi, il vantaggio di usufruire dell’angolo variabile e' quella di non essere obbligati al 45° o al 90° che quasi sempre non rappresentano la curva ideale che necessita. Realizzato in ottone nichelato e inox AISI 304, corpo in angolo variabile in AISI 304, rondella in acciaio zincato con spessore minimo dello zinco 2nm. Il gommino in elastomero termoindurente garantisce un grado di protezione IP66 /IP67 /IP68.