pagina iniziale

EURO 2000 SPA - URO33100 GUARNIZIONE GAS 1/4 CH24 - 33100

EURO 2000 SPA
copiacopia
EURO 2000 SPA - URO33100 GUARNIZIONE GAS 1/4  CH24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 13.2 mm

  • Spessore - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051166240818

Codice prodotto

URO33100

Cod. produttore

33100

Produttore

URO

Materiale:

Gomma

Qualità del materiale:

Altro

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

13.2 mm

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura NPT:

1/4 di pollice

La guarnizione in TPE-S , puo’ essere utilizzata per diversi tipi di prodotti come raccordi, pressacavi ecc. per garantire la protezione IP66/IP67/IP68 per apparecchiature e sistemi. Composto autoestinguente in classe V0 certificato CSA UL.