Etherma - ETR9300500 SOLAMAGIC Stativ mit Sockel fA1/4r S1+,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
4026911104565
Codice prodotto
ETR9300500
Cod. produttore
9300500
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Verniciato
Colore standard
sì
Colore
Altri
Grado di brillantezza
Opaco