ETHERMA - ETR9100565 SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler, 1.4kW, - 9100565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione - 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento - 1
Stadio di potenza off - no
Potenza termica min. - 1400 W
Confezione
1 PZ
EAN
4026911100086
Codice prodotto
ETR9100565
Cod. produttore
9100565
Produttore
ETR
Tipologia:
Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione:
230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento:
1
Stadio di potenza off:
no
Potenza termica min.:
1400 W
Potenza termica max.:
1400 W
Montaggio su fasciatoio:
no
Grado di protezione (IP):
IP24
Altezza:
110 mm
Larghezza:
444 mm
Profondità:
144 mm