Etherma - ETR9100504 SOLAMAGIC Stativ mit Sockel, max. 2.2m,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
4026911033827
Codice prodotto
ETR9100504
Cod. produttore
9100504
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Verniciato
Colore standard
sì
Colore
Bianco
Numero RAL
9010
Grado di brillantezza
Opaco