Etherma - ETR9100503 SOLAMAGIC Stativ mit Sockel, max. 2.2m,

Etherma - ETR9100503 SOLAMAGIC Stativ mit Sockel, max. 2.2m,

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911033810

Codice prodotto

ETR9100503

Cod. produttore

9100503

Produttore

ETR

Tipo di accessorio / ricambio

Altri

Accessorio

Pezzo di ricambio

no

Materiale

Acciaio

Superficie

Verniciato

Colore standard

Colore

Altri

Numero RAL

9006

Grado di brillantezza

Opaco