Etherma - ETR9100449 SOLAMAGIC Infrarotstrahler, 1kW, weiA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiatore da parete / soffitto
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione - 230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1
Commutatore di potenza con posizione OFF - no
Confezione
1 PZ
EAN
4026911032073
Codice prodotto
ETR9100449
Cod. produttore
9100449
Produttore
ETR
Modello
Radiatore da parete / soffitto
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Tensione
230...230 V
Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza
1
Commutatore di potenza con posizione OFF
no
Min potenza termica
1000 W
Max potenza termica
1000 W
Min. altezza di montaggio
1.8 m
Max altezza di montaggio
2 m
Montabile sopra fasciatoio
no
Grado di protezione (IP)
IP24
Altezza
141 mm
Larghezza
448 mm
Profondità
145 mm
Colore
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no