pagina iniziale

ETHERMA - ETR9100444 SOLAMAGIC Infrarotstrahler, 0.5kW, weiAŸ

copiacopia
ETHERMA - ETR9100444 SOLAMAGIC Infrarotstrahler, 0.5kW, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da parete / soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911032028

Codice prodotto

ETR9100444

Cod. produttore

9100444

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da parete / soffitto

Tensione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP24

Max potenza termica:

500 W

Min potenza termica:

500 W

Larghezza:

318 mm

Max altezza di montaggio:

2 m

Min. altezza di montaggio:

1.8 m

Altezza:

141 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

145 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no