Etherma - ETR9100396 SOLAMAGIC 3-FuA-Stativ fA1/4r SM-1400/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
4026911030345
Codice prodotto
ETR9100396
Cod. produttore
9100396
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Materiale
Acciaio
Superficie
Verniciato
Colore standard
no
Colore
Bianco
Grado di brillantezza
Opaco