Etherma - ETR44914 Infrarotheizung rund, Wand/Decke, weiA,
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Potenza assorbita - 500 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120105417952
Codice prodotto
ETR44914
Cod. produttore
44914
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR
IR-C
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Direzione di montaggio
Orizzontale / Verticale
Adatto per montaggio a soffitto
sì
Potenza assorbita
500 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Max. temperatura superficiale
120 °C
Grado di protezione (IP)
IP21
Altezza
745 mm
Larghezza
745 mm
Profondità
80 mm
Colore
Bianco
Con iscrizione
no
Numero RAL
9016
Con termostato ambiente
no
Con materiale di fissaggio
sì
Con telaio
no
Trattamento della superficie
Altri
Struttura superficiale pannello frontale
Liscio
Con barra luminosa
no