pagina iniziale

ETHERMA - ETR41277 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 10 - 41277

copiacopia
ETHERMA - ETR41277 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappetino portante - no

  • Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato

  • Autoadesivo - no

  • Tensione allacciata - 230...230 V

  • Potenza allacciata - 1200...1200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105414371

Codice prodotto

ETR41277

Cod. produttore

41277

Produttore

ETR

Con tappetino portante:

no

Fissaggio del conduttore riscaldante:

Incollato

Autoadesivo:

no

Tensione allacciata:

230...230 V

Potenza allacciata:

1200...1200 W

Potenza:

120 W/m²

Carico del conduttore riscaldante:

12 W/m

Numero di conduttori a freddo:

1

Lunghezza dei conduttori a freddo:

5000 mm

Adatto per ambienti umidi:

no

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no

Superficie:

10

Lunghezza:

20000 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore:

1.3 mm

Con regolatore:

Con termostato per ambienti:

Con sensore di temperatura sul fondo: