ETHERMA - ETR41276 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 9m - 41276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappetino portante - no
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - no
Tensione allacciata - 230...230 V
Potenza allacciata - 1080...1080 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120105414364
Codice prodotto
ETR41276
Cod. produttore
41276
Produttore
ETR
Con tappetino portante:
no
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
no
Tensione allacciata:
230...230 V
Potenza allacciata:
1080...1080 W
Potenza:
120 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
12 W/m
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
5000 mm
Adatto per ambienti umidi:
no
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
9 m²
Lunghezza:
18000 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
1.3 mm
Con regolatore:
sì
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore di temperatura sul fondo:
sì