Etherma - ETR40924 Abdeckhaube fA1/4r SOLAMAGIC Z1,Wasserfe
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410878
Codice prodotto
ETR40924
Cod. produttore
40924
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Accessorio
sì
Pezzo di ricambio
no
Materiale
Altri
Superficie
Non trattato
Colore standard
sì
Colore
Altri