Etherma - ETR40919 Badinfrarotheizung, Kundenmotiv, Glas, 1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Verticale
Adatto per montaggio a soffitto - no
Potenza assorbita - 500 W
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410656
Codice prodotto
ETR40919
Cod. produttore
40919
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR
IR-C
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Direzione di montaggio
Verticale
Adatto per montaggio a soffitto
no
Potenza assorbita
500 W
Tensione di alimentazione
230...230 V
Frequenza della tensione di alimentazione
50...50 Hz
Max. temperatura superficiale
70 °C
Grado di protezione (IP)
IPX4
Altezza
1300 mm
Larghezza
630 mm
Profondità
61 mm
Colore
Multicolore
Con iscrizione
sì
Con termostato ambiente
no
Con materiale di fissaggio
sì
Con telaio
no
Trattamento della superficie
Altri
Struttura superficiale pannello frontale
Liscio
Con barra luminosa
no